WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 74x42.8mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1764110000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 2.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190292867
Sonepar Artikelnummer
120293015
Hersteller Artikelnummer
1764110000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU10 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1764110000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
2.7 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


