WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 74x42.8mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1748660000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190996741
Sonepar Artikelnummer
120076486
Hersteller Artikelnummer
1748660000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU10
Hersteller Artikel Nr.:
1748660000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.7 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


