WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 74x42.8mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1748670000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 2.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248002252
Sonepar Artikelnummer
120679210
Hersteller Artikelnummer
1748670000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU10 OR
Hersteller Artikel Nr.:
1748670000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
2.7 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


