WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 75.5x28.9mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1776100000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248188185
Sonepar Artikelnummer
120508786
Hersteller Artikelnummer
1776100000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU1.5/4AN BL
Hersteller Artikel Nr.:
1776100000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


