WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 77.81x52.68mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8670760000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248337415
Sonepar Artikelnummer
120195169
Hersteller Artikelnummer
8670760000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDK4-2
Hersteller Artikel Nr.:
8670760000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


