WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 79.4x30.5mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1683870000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190477592
Sonepar Artikelnummer
120292498
Hersteller Artikelnummer
1683870000
Hersteller Typ
ZAP/TW 3 GR
Hersteller Artikel Nr.:
1683870000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


