WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 79x43mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1748800000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190997519
Sonepar Artikelnummer
120195853
Hersteller Artikelnummer
1748800000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDK2.5 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1748800000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


