WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 79x43mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1674730000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190444891
Sonepar Artikelnummer
120076483
Hersteller Artikelnummer
1674730000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDK2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1674730000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


