WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 82.2x43.4mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1764100000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190294007
Sonepar Artikelnummer
120076488
Hersteller Artikelnummer
1764100000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU16 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1764100000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


