WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 82.2x43.4mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1745150000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190996796
Sonepar Artikelnummer
120076487
Hersteller Artikelnummer
1745150000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU16
Hersteller Artikel Nr.:
1745150000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.7 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


