WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 82.2x43.4mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1745160000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190136307
Sonepar Artikelnummer
120076485
Hersteller Artikelnummer
1745160000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDU16 OR
Hersteller Artikel Nr.:
1745160000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


