WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 83.8x34.85mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7904110000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190575991
Sonepar Artikelnummer
120294725
Hersteller Artikelnummer
7904110000
Hersteller Typ
ZAP/TW 4/3AN BL
Hersteller Artikel Nr.:
7904110000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


