WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 83.8x34.85mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7904120000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190576004
Sonepar Artikelnummer
120694184
Hersteller Artikelnummer
7904120000
Hersteller Typ
ZAP/TW 4/3AN OR
Hersteller Artikel Nr.:
7904120000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


