WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 85.35x27mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1816090000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248370665
Sonepar Artikelnummer
120293482
Hersteller Artikelnummer
1816090000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZT2.5/4AN/4
Hersteller Artikel Nr.:
1816090000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


