WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 87x27.2mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1865520000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248434473
Sonepar Artikelnummer
120508869
Hersteller Artikelnummer
1865520000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZTTR2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1865520000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


