WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 90x45mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7907370000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190576127
Sonepar Artikelnummer
120195386
Hersteller Artikelnummer
7907370000
Hersteller Typ
ZAP/TW6/3AN
Hersteller Artikel Nr.:
7907370000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


