WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 90x45mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7907390000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190576134
Sonepar Artikelnummer
120294733
Hersteller Artikelnummer
7907390000
Hersteller Typ
ZAP/TW6/3AN OR
Hersteller Artikel Nr.:
7907390000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


