WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 92.6x41.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1924910000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4032248565436
Sonepar Artikelnummer
120294173
Hersteller Artikelnummer
1924910000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDK 2.5/3AN
Hersteller Artikel Nr.:
1924910000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.005 kg


