WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 92.95x27mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1816080000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248370658
Sonepar Artikelnummer
120509707
Hersteller Artikelnummer
1816080000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZT2.5/4AN/2 OR
Hersteller Artikel Nr.:
1816080000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


