Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 94.35x34.85mm, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 94.35x34.85mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7904220000

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - blau

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190576028

Sonepar Artikelnummer

120076476

Hersteller Artikelnummer

7904220000

Hersteller Typ

ZAP/TW4/4AN BL

Hersteller Artikel Nr.:

7904220000

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

blau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.005 kg

Trennwand (Klemmen), blau, Höhe: 94.35 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.