WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 99x50mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1749580000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248138920
Sonepar Artikelnummer
120195273
Hersteller Artikelnummer
1749580000
Hersteller Typ
ZAP/TW 10/16
Hersteller Artikel Nr.:
1749580000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.7 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


