WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 99x50mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1749590000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248138937
Sonepar Artikelnummer
120679215
Hersteller Artikelnummer
1749590000
Hersteller Typ
ZAP/TW 10/16 OR
Hersteller Artikel Nr.:
1749590000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


