WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Abschlussplatte, 104xdunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1394050000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118301281
Sonepar Artikelnummer
120673442
Hersteller Artikelnummer
1394050000
Hersteller Typ
ZAP/TW ZDK2.5-2/4AN
Hersteller Artikel Nr.:
1394050000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


