WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Befestigungsblock, 27x23mm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0320560000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 7 mm
Rastbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190102555
Sonepar Artikelnummer
120072407
Hersteller Artikelnummer
0320560000
Hersteller Typ
BB 1 AKB 4
Hersteller Artikel Nr.:
0320560000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
7 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Trennwand (Klemmen), beige, Höhe: 27 mm, Breite: 7 mm, V-2, PA 66. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


