WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Befestigungsblock, 33.2x23.8mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1704740000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 5.1 mm
Rastbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190948399
Sonepar Artikelnummer
120076495
Hersteller Artikelnummer
1704740000
Hersteller Typ
ZBB ZDUB
Hersteller Artikel Nr.:
1704740000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
5.1 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 33.2 mm, Breite: 5.1 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


