WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Befestigungsblock, 88.5x44.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1142980000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 5.08 mm
Rastbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248925896
Sonepar Artikelnummer
120667478
Hersteller Artikelnummer
1142980000
Hersteller Typ
WBB WMF2.5 BLZ
Hersteller Artikel Nr.:
1142980000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
5.08 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 88.5 mm, Breite: 5.08 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


