WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), beschriftet 0-15, waagerecht, 225x100mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1230130000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118013825
Sonepar Artikelnummer
120510217
Hersteller Artikelnummer
1230130000
Hersteller Typ
TW PRV16 0-15
Hersteller Artikel Nr.:
1230130000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
Trennwand (Klemmen), grau, Höhe: 225 mm, Breite: 2 mm, V-0, Polycarbonat. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


