WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 105.8x38.35mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1771870000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248126675
Sonepar Artikelnummer
120293063
Hersteller Artikelnummer
1771870000
Hersteller Typ
ZTW ZTL6
Hersteller Artikel Nr.:
1771870000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


