WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 120x55mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0164600000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - gelb
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190141998
Sonepar Artikelnummer
120319241
Hersteller Artikelnummer
0164600000
Hersteller Typ
TW SAKG28 HP/TF/GE/2
Hersteller Artikel Nr.:
0164600000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
gelb
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.016 kg


