WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 33.2x23.8mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1704340000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190948597
Sonepar Artikelnummer
120195059
Hersteller Artikelnummer
1704340000
Hersteller Typ
ZTW ZDUB
Hersteller Artikel Nr.:
1704340000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


