WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 37x38mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1190350000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grün
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248997329
Sonepar Artikelnummer
120668427
Hersteller Artikelnummer
1190350000
Hersteller Typ
TW AKZ GN
Hersteller Artikel Nr.:
1190350000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grün
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


