WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 47x30mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0348260000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190128241
Sonepar Artikelnummer
120290951
Hersteller Artikelnummer
0348260000
Hersteller Typ
TW AKZ4
Hersteller Artikel Nr.:
0348260000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
0.6 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


