WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 47x30mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1027160000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grün
Stärke - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248756766
Sonepar Artikelnummer
120664159
Hersteller Artikelnummer
1027160000
Hersteller Typ
TW AKZ4 GN
Hersteller Artikel Nr.:
1027160000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grün
Stärke:
0.6 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


