WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 50x44mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0130180000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190114138
Sonepar Artikelnummer
120195039
Hersteller Artikelnummer
0130180000
Hersteller Typ
TW 4 SAK4-10 BL
Hersteller Artikel Nr.:
0130180000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


