WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 52x30.3mm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0477660000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190461263
Sonepar Artikelnummer
120663138
Hersteller Artikelnummer
0477660000
Hersteller Typ
TW ST5 PA/BE
Hersteller Artikel Nr.:
0477660000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


