WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 65x47.5mm, dunkelbraun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3833500000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - braun
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190009052
Sonepar Artikelnummer
120294449
Hersteller Artikelnummer
3833500000
Hersteller Typ
TW DK4 HP/DBR/2
Hersteller Artikel Nr.:
3833500000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
braun
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.010 kg


