WEIDMÜLLER - Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 65x60mm, dunkelbraun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0474700000
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - braun
Stärke - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190078508
Sonepar Artikelnummer
120290994
Hersteller Artikelnummer
0474700000
Hersteller Typ
TW AST1/PA HP/DBR/0.5
Hersteller Artikel Nr.:
0474700000
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
braun
Stärke:
0.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.002 kg


