Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trennwand, Zwischenplatte, 160 mm x 70 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trennwand, Zwischenplatte, 160 mm x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0179900000

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - gelb

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190107833

Sonepar Artikelnummer

120070482

Hersteller Artikelnummer

0179900000

Hersteller Typ

TW SAKG46 HP/TF/GE/2

Hersteller Artikel Nr.:

0179900000

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

gelb

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.025 kg

Trennwand (Klemmen), gelb, Höhe: 160 mm, Breite: 2 mm, V-2, PA 66. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.