Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trennwand, Zwischenplatte, 50 mm x 44 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trennwand, Zwischenplatte, 50 mm x 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0302880000

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - blau

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190047948

Sonepar Artikelnummer

120070519

Hersteller Artikelnummer

0302880000

Hersteller Typ

TW SAK2.5 BL

Hersteller Artikel Nr.:

0302880000

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

blau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.003 kg

Trennwand (Klemmen), blau, Höhe: 50 mm, Breite: 1.5 mm, V-2, PA 66. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.