Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trennwand, Zwischenplatte, 75 mm x 42.5 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trennwand, Zwischenplatte, 75 mm x 42.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0242920000

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190069933

Sonepar Artikelnummer

120070497

Hersteller Artikelnummer

0242920000

Hersteller Typ

TW SAKB/C/T

Hersteller Artikel Nr.:

0242920000

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

beige

Stärke:

3 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.011 kg

Trennwand (Klemmen), beige, Höhe: 75 mm, Breite: 3 mm, V-2, PA 66. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.