Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Trennwand, Zwischenplatte, 86 mm x 62 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Trennwand, Zwischenplatte, 86 mm x 62 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1058800000

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190140175

Sonepar Artikelnummer

120070636

Hersteller Artikelnummer

1058800000

Hersteller Typ

WTW EN

Hersteller Artikel Nr.:

1058800000

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

beige

Stärke:

3 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 86 mm, Breite: 3 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.