WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1371390000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118207262
Sonepar Artikelnummer
120673018
Hersteller Artikelnummer
1371390000
Hersteller Typ
TBY-SDV144-PS-2KB-S
Hersteller Artikel Nr.:
1371390000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
134 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.240 kg


