Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1384350000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118185553

Sonepar Artikelnummer

120673277

Hersteller Artikelnummer

1384350000

Hersteller Typ

TBY-ADV151-PS-L-2KB-S

Hersteller Artikel Nr.:

1384350000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

24 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

85 mm

Breite:

190 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.627 kg

Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.