Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1395370000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 70 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118207217

Sonepar Artikelnummer

120673455

Hersteller Artikelnummer

1395370000

Hersteller Typ

TBY-SDV144-F-PS-2KB-S

Hersteller Artikel Nr.:

1395370000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

70 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

80 mm

Breite:

134 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.308 kg

Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.