WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x KS (40P), 40-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1371170000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 70 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118205893
Sonepar Artikelnummer
120673009
Hersteller Artikelnummer
1371170000
Hersteller Typ
TBY-SAI143-2KS-Z
Hersteller Artikel Nr.:
1371170000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
70 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
52 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.161 kg


