Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x KS (40P), 40-poliger Stecker

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x KS (40P), 40-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1371250000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118207125

Sonepar Artikelnummer

120673015

Hersteller Artikelnummer

1371250000

Hersteller Typ

TBY-SAI143-F-L-PS-2KS-Z

Hersteller Artikel Nr.:

1371250000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

24 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

107 mm

Breite:

133 mm

Höhe:

131 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.403 kg

Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, 2 x KS (40P), 40-poliger Stecker, LM3NZF 5.08mm, Zugfederanschluss. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.