Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x KS (40P), 40-poliger Stecker

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x KS (40P), 40-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1371340000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 70 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118207132

Sonepar Artikelnummer

120673016

Hersteller Artikelnummer

1371340000

Hersteller Typ

TBY-RS-UNIV-SP-2KS-S

Hersteller Artikel Nr.:

1371340000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

70 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

70 mm

Breite:

112 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.202 kg

Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, 2 x KS (40P), 40-poliger Stecker, LL2N 5,08 mm, Schraubanschluss. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.