WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x RJ45- Steckverbinder,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8555440000
Polzahl - 8
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248193882
Sonepar Artikelnummer
120294941
Hersteller Artikelnummer
8555440000
Hersteller Typ
RS RJ45 2WAY
Hersteller Artikel Nr.:
8555440000
Polzahl:
8
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
44 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.060 kg


