WEIDMÜLLER - Übergabemodul, 2 x Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 20 p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1985960000
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 36 mm
Breite - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118371000
Sonepar Artikelnummer
120686229
Hersteller Artikelnummer
1985960000
Hersteller Typ
FAD BLK7 2XHE20 M
Hersteller Artikel Nr.:
1985960000
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
36 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
218 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.210 kg
Übergabemodul mit Relais, 2 x Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 20 p, FAD BLK7 2XHE20 M


