WEIDMÜLLER - Übergabemodul, ELCO-Steckverbinder, 20-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1126610000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 20
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248908219
Sonepar Artikelnummer
120667057
Hersteller Artikelnummer
1126610000
Hersteller Typ
RS ELCO 20/20RM S
Hersteller Artikel Nr.:
1126610000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
20
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.106 kg


